カテゴリ

  • 農業機械(509)
  • バイク部品(183)
  • 測定用品(136)
  • 制御機器(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 切削工具(39)
  • 機構部品(33)
  • 作業工具(33)
  • 防犯用品(32)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • カー用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「k400」の検索結果

1,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨パッド #400 モノタロウ

    研磨パッド #400

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
    用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • しっかりパックY ナカヤ化学産業

    しっかりパックY

    ナカヤ化学産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フタを外して電子レンジあたため可
    材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状容量(L)約1耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.9×17.6×3.3電子レンジ
  • リテーニング リング F/K-400 RIDGID(日本エマソン)

    リテーニング リング F/K-400

    RIDGID(日本エマソン)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    K-400などに適用するリテーニングリング。
  • マグネットクリーナー KTC

    マグネットクリーナー

    KTC(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
    全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
  • マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCO

    マルチサンドペーパー替ベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーベルト寸法(mm)6×324砥材アルミナ質研削材(A)
  • オーバンドパック#25 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンドパック#25

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
    厚さ(mm)1.1折径(mm)100切り幅(mm)15
  • マルピカ リーベックス

    マルピカ

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
    付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
  • K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400W/C-45IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
    セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
  • レジンベルト(10×330mm) エスコ

    レジンベルト(10×330mm)

    エスコ(7件のレビュー)
    785税込864
    1セット(5本)
    当日出荷
    砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
    用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
  • フリーカットダイヤ 呉英製作所

    フリーカットダイヤ

    呉英製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
  • サポータベルト LEX ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト LEX

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
    用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
  • アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • 消臭キュア ニューホープ

    消臭キュア

    ニューホープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400mL)
    当日出荷
    優れた抗菌効果のある微生物生産物質と油脂類が悪臭の原因となる腐敗菌に吸着する事で、菌の繁殖を抑え腐敗による悪臭を長い期間抑制させます。 タバコの臭いに含まれる成分に良く反応する植物抽出成分を使用しているので、タバコの臭いの消臭力が強くなっています。
    用途タバコ・布製品・衣類・ペット臭危険物の類別非危険物
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
    用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
  • 複写会計伝票 EBM(江部松商事)

    複写会計伝票

    EBM(江部松商事)
    2,598税込2,858
    1セット(50組×10冊)
    当日出荷から翌々日出荷
  • NRKゴムマット BASEMAN

    NRKゴムマット

    BASEMAN
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
    用途関連部材厚さ(mm)3
  • 40×ミニマット TEKNOS

    40×ミニマット

    TEKNOS(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
    材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3
  • しっかりパックY ナカヤ化学産業

    しっかりパックY

    ナカヤ化学産業
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。
    材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)239×176×H33容量(L)1
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    7,709税込8,480
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • タフフィットバケツL(蓋つき) ベッセル

    タフフィットバケツL(蓋つき)

    ベッセル
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    収納可能重量8kg。取り外しもできる蓋タイプ。中にクズが入り込まない。スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。縦に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。手持ちハンドルでサッと場所移動できる。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。肩にかけて持ち運びできるショルダーベルトも付属。脚立などに掛けられるフック付。
    材質ポリエステル(本体),EVA樹脂(フタ部・底部)質量(g)1546本体寸法(mm)250×420×20
  • アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール AR3-K

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • タフフィットバケツ ベッセル

    タフフィットバケツ

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。大容量。大き目の資材を抱え移動しながらの作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
    用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×400×180ブラック/レッド質量(g)770タイプL内形寸法(mm)400×180収納可能質量(kg)8
  • 可動式・1本脚KタイプΦ200 ニッタ化工品

    可動式・1本脚KタイプΦ200

    ニッタ化工品
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner

    ゼノア
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Blower housing, air cleaner
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Blower housing, air cleaner適合品番(本体)EBZ7500
  • リムーブ LEDランタンDX CAPTAIN STAG

    リムーブ LEDランタンDX

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス炊飯台車 EBM(江部松商事)

    ステンレス炊飯台車

    EBM(江部松商事)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • トルクレンチ引掛スパナセット 6pc 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ引掛スパナセット 6pc

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    83,980税込92,378
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)12.7精度(%)±3負荷方向材質特殊鋼(スパナヘッド)
  • 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ K級相当

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • 炊飯台車 SUGICO(スギコ)

    炊飯台車

    SUGICO(スギコ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS430車輪径(Φmm)50
  • アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
    材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
  • 散薬トレーカート ナビス(アズワン)

    散薬トレーカート

    ナビス(アズワン)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
    キャスターΦ75mm(ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
...