カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(491)
  • 制御機器(171)
  • バイク純正部品(130)
  • トラック純正部品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 自動車純正部品(63)
  • 保管用品(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • 農業機械(23)
  • カー用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k470」の検索結果

関連キーワード
1,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,80V dc, EEETG1K470UP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,80V dc, EEETG1K470UP

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)80dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • 六角サポーター カメダデンキ

    六角サポーター

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
    表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
  • 断熱材カッター 神沢

    断熱材カッター

    神沢(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使い分けのできる3枚刃
    用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に刃渡り(mm)170刃幅(mm)0.8材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
  • ガンメタツールボックス アステージ(ACCS)

    ガンメタツールボックス

    アステージ(ACCS)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    内部に取り出し可能な内トレー付きです。 正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。 握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
    材質ステンレス、ポリプロピレンタイプ中皿なし
  • 断熱材カッター替刃 神沢

    断熱材カッター替刃

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
    用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)170
  • ほのか 丸皿白 ナカヤ化学産業

    ほのか 丸皿白

    ナカヤ化学産業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ219×27容量(mL)600耐熱温度(℃)140
  • inno車種別取付フック カーメイト

    inno車種別取付フック

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
    用途innoキャリア用取付金具質量(g)800
  • スマートカバー付接地防水コン簡易鍵付 Panasonic(パナソニック)

    スマートカバー付接地防水コン簡易鍵付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    種類防水コンセント
  • ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール

    ロジクール スリムコンボ MK470

    ロジクール
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。
    グラファイト対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング機能【マウス】チルト無使用電池【マウス】単三形乾電池×1解像度【マウス】1000dpi電池寿命【キーボード】最長36ヶ月ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1キー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー操作距離10m読取方式高精度オプティカルトラッキング
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
    用途くぐり戸・網戸等材質鉄仕上げ・焼付塗装付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
  • ゴムバンド 1KG袋入 オカモト

    ゴムバンド 1KG袋入

    オカモト(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1セット(20袋)
    当日出荷から15日以内出荷
    厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
    用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
  • 六角サポーター TRUSCO

    六角サポーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックアウトピン オーエッチ工業

    ノックアウトピン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
    用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    7,738税込8,512
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)

    ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025

    wacom(ワコム)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
    対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産

    スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量

    K.K物産
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    サンリオ シナモロール・クロミちゃん スーツケース。TSAロック機能。Sサイズのみ機内持ち込み可能。PC+ABS樹脂の頑強ボディ(光沢仕上げ)。両手で持てるから重さ軽減。便利なサイドフック付き。操作性に優れた350度回転4輪独立静音Wキャスター。ストッパー付き。タイヤはサスペンション内蔵で段差も軽快。ハンドルは3段階調整可能
    用途スーツケース、キャリーケースとして。キャリーバッグ 国内旅行 海外旅行 サンリオグッズ おしゃれ かわいい キャラクター 機内持ち込み材質ABS、PC
  • TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):470~770MHz 2.5、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)470~770MHz 3.0、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
  • COMPASSゴムバンド #470 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #470 500g

    IGO
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)180切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンダナキャップ APK470 KAZEN

    バンダナキャップ APK470

    KAZEN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用
  • Dell Adaptor- USB-C to DisplayPort Dell Technologies

    Dell Adaptor- USB-C to DisplayPort

    Dell Technologies
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
  • 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スバル)

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
  • (MK470)COVER 三菱ふそう

    (MK470)COVER

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)R/ショック 三菱ふそう

    (MK470)R/ショック

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)STAY,ROD 三菱ふそう

    (MK470)STAY,ROD

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)アーム,ピットマン 三菱ふそう

    (MK470)アーム,ピットマン

    三菱ふそう
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)SPRING,AIR 三菱ふそう

    (MK470)SPRING,AIR

    三菱ふそう
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)ブッシュ.アブソーバ 三菱ふそう

    (MK470)ブッシュ.アブソーバ

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)シャフト,ステアリング 三菱ふそう

    (MK470)シャフト,ステアリング

    三菱ふそう
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)BRKT ASSY,U 三菱ふそう

    (MK470)BRKT ASSY,U

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)ABSORBER,40 三菱ふそう

    (MK470)ABSORBER,40

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)BRKT,SOLENO 三菱ふそう

    (MK470)BRKT,SOLENO

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)ARM COMPL,U 三菱ふそう

    (MK470)ARM COMPL,U

    三菱ふそう
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)S/ABS,FR SU 三菱ふそう

    (MK470)S/ABS,FR SU

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)ROD ASSY,LE 三菱ふそう

    (MK470)ROD ASSY,LE

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)HANGER ASSY 三菱ふそう

    (MK470)HANGER ASSY

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)DRAGLINK ASSY 三菱ふそう

    (MK470)DRAGLINK ASSY

    三菱ふそう
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)BRKT,AIR TANK 三菱ふそう

    (MK470)BRKT,AIR TANK

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MK470)ブラケット、パワステ ギヤ 三菱ふそう

    (MK470)ブラケット、パワステ ギヤ

    三菱ふそう
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...