カテゴリ
- 農業機械(825)
- 制御機器(267)
- 空調・照明・電設資材(170)
- 測定用品(146)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 科学研究・開発用品(61)
- バイク部品(54)
- 防犯用品(47)
- 店舗什器・備品(43)
- パソコン/周辺機器(35)
- 物流用品(29)
- 切削工具(27)
- 鈑金・塗装(25)
- メカニカル部品(22)
- 事務用品(22)
- 機構部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 自動車補修部品(17)
- 厨房用品(15)
- 家電(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 学童・教育用品(10)
- 電気材料(9)
- 建築金物(9)
- 安全用品(8)
- カー用品(8)
- マスク(7)
- 作業服(7)
- 縫製用品(7)
- テープ(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全保護具(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(817)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- 十川ゴム(120)
- コガネイ(96)
- RS PRO(81)
- PETROMAX(ペトロマックス)(35)
- SecuSTATION(34)
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- TRUSCO(26)
- PROST's(25)
- omron(オムロン)(19)
- 三菱電機(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- ライン精機(12)
- Canon(12)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k500」の検索結果

K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
リサイクルボックス RB-K500
CONDOR(山崎産業)¥81,980~税込¥90,178~1個18日以内出荷分別に適した投入口を採用。オフィスや学校でも役立ちます。質量(kg)26種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×870色(本体)IVグリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
リサイクルボックス RB-K500(足踏式)
CONDOR(山崎産業)¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷ゴミを両手に持ったまま捨てられる足踏み式タイプ。蓋の色で分別できるので、オフィスや学校でも役立ちます。材質ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%質量(kg)36容量(L)60グリーン購入法適合フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
型取くん
武藤商事(31件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(500g)当日出荷型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個(500g)当日出荷から5日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
くつたろう 500
KITA(喜多)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷から3日以内出荷定番作業靴です。波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、。脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底足幅3E
ビーカー(目安目盛) ガラス製
IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム電球の種類LED
NMF-500K メカニカルフィルター
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥219税込¥2411個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
ステンレス工具箱(NSSC180)
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
カメラ型センサーライト
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個消費電力(W)0.5×6電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒電球の種類LED
ビーカー用ブラシ
野宮産業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具ビーカー
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥219税込¥2411個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
消臭剤
日本ケミコート化成¥1,098税込¥1,2081個(200g)当日出荷実験室に広がる悪臭を消す固形タイプの消臭剤です。 卓上に置くだけで消臭効果を発揮するすぐれものです。用途冷蔵庫、試薬棚、食品倉庫などタイプ固形危険物の類別非危険物
...