カテゴリ
- 農業機械(291)
- バイク純正部品(228)
- 自動車純正部品(124)
- トラック純正部品(90)
- 科学研究・開発用品(75)
- 制御機器(72)
- 学童・教育用品(61)
- 機構部品(30)
- 空調・照明・電設資材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(20)
- 物流用品(17)
- 測定用品(17)
- 作業服(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- メカニカル部品(12)
- テープ(11)
- バイク部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 事務用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 溶接用品(7)
- 手袋(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 電動工具(5)
- 建築金物(4)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(289)
- IDEC(和泉電気)(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- KEMET(14)
- MAZDA(マツダ)(51)
- NAKATAKI(9)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(16)
- ケーエム精密(17)
- ジーエルサイエンス(56)
- ダイハツ(14)
- ナリカ(61)
- ニッサン(33)
- ホンダ(224)
- メディアカバーマーケット(11)
- ライン精機(9)
- 三菱ふそう(103)
- 河村電器産業(12)
- 空調服(10)
- ブランドをもっと見る

ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
トンボレックス(TONBOREX)¥4,398税込¥4,8381双6日以内出荷ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
トンボレックス(TONBOREX)¥4,398税込¥4,8381双6日以内出荷ケブラー繊維®;と人口皮革をミックスした現場用手袋用途水洗い可能 手の平/滑り止め加工厚さ(mm)0.7~0.8
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレン製規格袋 OK袋
オークラ¥409~税込¥450~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌日出荷国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-5010
サトーパーツ(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイズ-高さ(mm)17.8材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-最大幅(mm)36寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色ホワイト質量(g)540テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm
オークラ¥499~税込¥549~1袋ほか当日出荷国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
THS501K0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
つくし工房¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
打診器(テーラーハンマー)
Spirit Medical¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプの打診器。材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190タイプテーラーヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
Composite Strap
Composite Strap¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)3日以内出荷従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定色白
チケット回数券6枚綴り 白
ヒサゴ¥599税込¥6591袋(10シート×30枚)当日出荷印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。材質上質紙寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40)サイズA4紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)128程度面付6枚綴り×3面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538082-140605-02.jpg)