カテゴリ
- 溶接用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト

送給機用アウトレッドガイド
ダイヘン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
コンジットチューブクリーナーF
タセト(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)
ダイヘン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
送給ロール
ダイヘン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷適合(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
Welbee The Short Arc
ダイヘン¥849,800税込¥934,7801セット翌々日出荷熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
送給機用加圧ロール
ダイヘン¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイヘン送給装置用交換部品です。適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら