カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「k5b0812」の検索結果

DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
会議用イス オールインワン 背クッション (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥92,980税込¥102,2781脚22日以内出荷メモ台と収納が一体になった「オールインワン」チェアーが、アクティブでフレキシブルなミーティングシーンを創出します。材質背・座/シェル:ポリプロピレン、座板:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン、フレーム:スチール丸パイプ 粉体塗装、メモ台/ポリプロピレン・強化ポリプロピレン幅(mm)600高さ(mm)800質量(g)14500種類会議用イス奥行(mm)795キャスターナイロン肘掛なしグリーン購入法適合キャスタータイプナイロンキャスタースタッキング可脚の種類キャスター脚メモ台なしサービス分類組立・設置・取付