カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「k5b2220」の検索結果

DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ステンレス ジスク入りグローブ K10-UDF-VA K10-UDF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥389,800税込¥428,7801個33日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール K20-UBF-N-L K20-UBF-N-Lシリーズ
東洋バルヴ¥939,800税込¥1,033,7801個33日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 5K フランジ形,外ねじ 仕切弁、120℃以下の静流水:0.70規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 5K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS