カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k5b3012」の検索結果

DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) 0805B334K500CT
Walsin Technology Corporation¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.25mm。抑制クラス = Class II℃RoHS指令(10物質対応)対応