カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
「k5b7070」の検索結果

DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら