カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 農業機械(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(2)
- SMC(1)
- 大同メタル工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホンダ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- KSフィルター(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「k5t14」の検索結果

DDK05スラストワッシャー
大同メタル工業(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20
VISHAY¥559税込¥6151個7日以内出荷最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20
VISHAY¥629税込¥6921個7日以内出荷最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
YL-02 バイク用スチールリンクロック
YAMAHA(ヤマハ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M6X12(SM)図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MK31EA フレーム部品_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.5、MK413EA フレーム部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.14、CBM-520A ホース巻取機部品_No.20、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MJI-310 バッフルプレート部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.9、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS653DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.19、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.36、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.54など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691セット(5個)8日以内出荷規格8.5X28XT3.2図解NoMS510RC-2K フレーム部品_No.8、MS450RCY-2Y フレーム部品_No.20、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.15、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.13、MS410RC-2K フレーム部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MS651DR6T-K フレーム部品_No.13、MS410RCA-K ドライブ部品_No.28、MS450ADR4 フレーム部品_No.14、MS551DR6T-K フレーム部品_No.13、MS510RC-6M フレーム部品_No.12、MS510RC-5K フレーム部品_No.12、MS410RCL-K フレーム部品_No.14、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JEW センタブーム部品_No.37、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 センタブーム部品_No.37など
スナップリング
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷部品名称スナツプリング図解NoMS511R4T-K スタータ部品_No.14、FHD-35 スタータ分解部品_No.130、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.14、FHD-6-M スタータ部品_No.13、MS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.14、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.130、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.130、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.14、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.14、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.13、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.14、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.13、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.14、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.14、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.14
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMSA413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.24、MS413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.24、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.24、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.14、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.14、MSA613R2T-2K PTOミッション部品_No.24、KBM-503D 第1段ブーム 左部品_No.58、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.13、MS753DR6S-Y PTOミッション部品_No.24、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.87、MSA513R3-2M-A PTOミッション部品_No.14、MSA413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.14、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.22、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.61など
6カクボルト(+)W
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M6X16(M)図解NoMS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA615R4C(11.5) オクリダシクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.6、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.22、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、GSL305-H スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.26、GSLF204-M スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.5、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.33、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.6、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.22、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.6など
ナベコネジ(+)W.SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M6X12(SMK)図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.11、MS511RC-M チェーンケース部品_No.66、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.22、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.11、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.14、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.54、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.13、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.53、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.72、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.62、MK035SP 薬剤タンク部品_No.21、MS046 薬剤タンク部品_No.47、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KBM-410D 電装品部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.26、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.14など
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥8,998~税込¥9,898~1個20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥8,198~税込¥9,018~1個20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ツールトロリー工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥689,800税込¥758,7801セット82日以内出荷から91日以内出荷横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。質量(kg)57色アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段