カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(2)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「k5t24」の検索結果

DDK05スラストワッシャー
大同メタル工業(4件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~)
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース S-GL ガソリン車専用 (T060-K H24/05~R08/01)
grace¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷から92日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合スーパーGL(ガソリン車) / スーパーGLワイド / スーパーGL"DARK PRIME"(ガソリン車)形状確認:5人乗り 適合不可:標準ボディのディーゼル車、ワゴン / コミューター
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ナベコネジ(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷規格M5X8SW図解NoMS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.23、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS653DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.24、MS510RC-5M RC装置部品_No.102、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.23、MS753DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS510RC-5K RC装置部品_No.102、MS551DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.24、MS510RC-6K RC装置部品_No.90、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.24、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.24、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.24、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.30、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.24など
トランジスタイグナイタユニット
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称トランジスタイグナイタユニツト図解NoMS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.24、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.24、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.24
ベルトハリメネジ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格22X6部品名称ベルトハリメネジ図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA410-M ドラム組立部品_No.27、MS510ENR-S フレーム部品_No.31、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.54、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.29、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.26、CSH-94-1 フレーム部品_No.33、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.24、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.22、MK5E-1 本体部品_No.24、MS410R2-K ホースリール部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.30、CSH-94-2 フレーム部品_No.33、MS511R2-K ホースリール部品_No.19、MS511ENR-K フレーム部品_No.32、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.29、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.22、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.15、MSA513-K ドラム組立部品_No.26など
ゴムタイヤ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格260XW85図解NoMS551DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS510RC-5M フレーム部品_No.7、MS410ENA-K フレーム1部品_No.24、MS653DNR-Y フレーム部品_No.9、MS651DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.8、MS410RCA-K ドライブ部品_No.21、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS511R4T-K フレーム部品_No.8、MS613R4T-M フレーム部品_No.8、MS510RC-5K フレーム部品_No.7、MS753DR4T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6K フレーム部品_No.7、MS410ENL-K フレーム、ラベル部品_No.9、MS410RCL-2K フレーム部品_No.8、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.8、MS753DR6T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6M フレーム部品_No.7、MS410ENA-3K 走行部品_No.44、MSC1-102DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格チユウイ・ハサマレ部品名称ケイコクラベル図解NoBSA-650C -1シリーズ 警告ラベル部品_No.13、MS651DR6T-Y ハリマーク部品_No.6、MS551DR4T-K ハリマーク部品_No.6、MS650DNR-3Y ハリマーク、付属品部品_No.8、MS653DR6T2-Y ハリマーク部品_No.5、MS513DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.10、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.24、MS753DR6T-Y ハリマーク部品_No.5、MS511RC-K ハリマーク部品_No.10、MS551DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS413DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500SLT ハリマーク1部品_No.8、MS753DNR-Y エンジン ハリマーク部品_No.15、MRS90-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.8、MS651DR4T-Y ハリマーク部品_No.6、MS511R4T-M ハリマーク部品_No.6、MS753DR4T-K ハリマーク部品_No.5など
トグルスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格S-338(ハーネスツキ)部品名称トグルスイツチ図解NoMS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS753DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.24、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.24、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS753DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.21、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MSA755DR6S-Y(13) デンソウヒン部品_No.30、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.20、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.29、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.20
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷部品名称ヘツドカバー図解NoMSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.24、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.23、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.23、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.25、MRS90-500BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.24、MSA613-M エンジン クランクケース部品_No.24、MS511ENR-M クランクケース部品_No.23、MRS90-501BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.24、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.24、SSW-400C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.23など
キユウユプラグASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格25フクム図解NoMKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.24、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.25、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MRS30-130T エンジン クランクケースカバー部品_No.5、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.220、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.24、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.23、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.23、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.25、SD313EA クランクケース バルブ部品_No.25、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.25、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.22、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.25、SD413EA クランクケース バルブ部品_No.23など
チヨウアツベンベンザ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格24X8.2部品名称チヨウアツベンベンザ図解NoSSA-S600DX 1997ネン 調圧弁部品_No.22、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.44、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.39、MS650DR4 調圧装置部品_No.37、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.44、MK55 調圧装置部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機2部品_No.41、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.47、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.44、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.5、SSA-F616(4)-1 調圧弁部品_No.24、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.25、SSA-N550 調圧弁部品_No.25、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.5、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.34、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.5、SSA-α602 調圧弁部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.5、SSA-α603-1 調圧弁部品_No.22など
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥8,998~税込¥9,898~1個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ
QNAP¥349,800税込¥384,7801台17日以内出荷QSW-M3224-24T は、企業向けに設計されたコストパフォーマンスに優れた L3 Lite マネージドスイッチです。低遅延で高密度な 10G ネットワークアプリケーションに対応する 24 ポート 10GbE マルチギグポートを搭載し、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AI および AVoIP アプリケーションを高速化します。QSW-M3224-24T は台湾製(MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):24 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●MACアドレステーブル:32K●管理タイプ:L3 Liteウェブ管理型●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:240Gbpsポート数24スイッチ480Gbps電源内部電源ユニット最大消費電力(W)116.9入力電源ACインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC, 50/60Hz
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥9,098~税込¥10,008~1個20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材