曜日別特売

QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ

QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAPQNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ - QNAP

QSW-M3224-24T は、企業向けに設計されたコストパフォーマンスに優れた L3 Lite マネージドスイッチです。低遅延で高密度な 10G ネットワークアプリケーションに対応する 24 ポート 10GbE マルチギグポートを搭載し、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AI および AVoIP アプリケーションを高速化します。QSW-M3224-24T は台湾製(MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):24 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●MACアドレステーブル:32K●管理タイプ:L3 Liteウェブ管理型●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:240Gbps
ポート数
24
スイッチ
480Gbps
電源
内部電源ユニット
最大消費電力(W)
116.9
入力電源
AC
インターフェイス
管理:Web
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC, 50/60Hz
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432590QSW-M3224-24T
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする