カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6002」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター 接地なし→接地付 アメリカン電機

    アダプター 接地なし→接地付

    アメリカン電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • 縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
    仕様シマ鋼板張り材質鋼板適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
  • カムスリット チップ TRI イスカル

    カムスリット チップ TRI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    溝加工用のミーリングチップです。
    用途溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • (MK600)パイプ、エキゾースト ブレーキ エア 三菱ふそう

    (MK600)パイプ、エキゾースト ブレーキ エア

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)HOSE,VACUUM PIPE-MAG/VAL 三菱ふそう

    (MK600)HOSE,VACUUM PIPE-MAG/VAL

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)STAY,REAR B 三菱ふそう

    (MK600)STAY,REAR B

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)HOOK,REAR 三菱ふそう

    (MK600)HOOK,REAR

    三菱ふそう
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)PIPE,VACUUM FF 三菱ふそう

    (MK600)PIPE,VACUUM FF

    三菱ふそう
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)BRKT,VALVE 三菱ふそう

    (MK600)BRKT,VALVE

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)BRKT,FUEL FILTER COVER 三菱ふそう

    (MK600)BRKT,FUEL FILTER COVER

    三菱ふそう
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)HOSE,VACUUM PIPE-PIPE 三菱ふそう

    (MK600)HOSE,VACUUM PIPE-PIPE

    三菱ふそう
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • (MK600)PIPE,VACUUM FR 三菱ふそう

    (MK600)PIPE,VACUUM FR

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)BRKT 三菱ふそう

    (MK600)BRKT

    三菱ふそう
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)PIPE,VACUUM PTO 三菱ふそう

    (MK600)PIPE,VACUUM PTO

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)PIPE,VACUUM 三菱ふそう

    (MK600)PIPE,VACUUM

    三菱ふそう
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MK600)HOSE,VACUUM 三菱ふそう

    (MK600)HOSE,VACUUM

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • 禁煙関連標識 強粘ステッカー KALBAS

    禁煙関連標識 強粘ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(2ラベル)ほか
    7日以内出荷
  • (G92KK)BRACKET, BEV BATTERY CARRIER, NO.11 トヨタ

    (G92KK)BRACKET, BEV BATTERY CARRIER, NO.11

    トヨタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 禁煙関連標識 プレート KALBAS

    禁煙関連標識 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • IXYS 整流ダイオード コモンカソード IXYS

    IXYS 整流ダイオード コモンカソード

    IXYS
    909税込1,000
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス水切パイプ棚 ライフ住器

    ステンレス水切パイプ棚

    ライフ住器
    5,798税込6,378
    1台
    11日以内出荷
  • タンデムSTP・B トリツケボルトセット(P38)ZX-12R BEET

    タンデムSTP・B トリツケボルトセット(P38)ZX-12R

    BEET
    599税込659
    1セット
    10日以内出荷
  • チップ TRI イスカル

    チップ TRI

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • G5 series AC servo motor 600 W 400 VAC オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 600 W 400 VAC

    オムロンヘルスケア
    459,800税込505,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
    仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-15
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(18件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
  • コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア)

    コンパクトスターヘッド&フォグ2

    RG(レーシングギア)
    9,098税込10,008
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6002K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
    形状H4定格12v/24v Hi28/Lo29W色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi5500/Lo4800
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • 深溝玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000