カテゴリ
- 農業機械(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 近畿製作所(9)
- 三菱電機(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ノーブランド(4)
- フルネス(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 神沢(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 東日興産(TN)(3)
- StarTech.com(3)
- CKD(2)
- 大同メタル工業(2)
- 富士元工業(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOTO(2)
- アサヒ工具(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k605」の検索結果

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用ベルト形PK山数3
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ジョイントバー SS 120キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥334税込¥3671セット当日出荷セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
エアダスターガン
近畿製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
ネールパンチ1mm
神沢¥399税込¥4391個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
エアーカーテン付エアーダスターガン
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付きノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4材質アルミ全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
ネールパンチ5mm
神沢¥429税込¥4721個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)5
ネールパンチ4mm
神沢¥429税込¥4721個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)4
リス一本杭
リス興業¥849税込¥9341本当日出荷から9日以内出荷天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチック色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
「クイックショットプラス」 瞬間パンク修理剤 仏式専用
マルニ(マルニ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仏式 直径1mmまでのキズ穴に対応 チューブ、チューブレス、チューブラータイヤに使用可能容量(mL)100適合タイヤサイズ対応径:33C~35C
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大35mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)50内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥2,098税込¥2,3081セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75EX内容1袋(8本)×5パック
自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク
ヒサゴ¥629税込¥6921袋(10シート)3日以内出荷印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券、イベントチケットなどにおすすめの11枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×288(1片:55×21)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付11枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
会計票 複写 ミシン10本
KSコピー印刷¥7,498税込¥8,2481包(50組×20冊)5日以内出荷オーダーを書き込む会計伝票です。レストラン用。消費税対応。巻き下敷き付。タイプ複写仕様No.なし寸法(mm)85×210
つるしっこ
つくし工房¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
プラスチックプレート
KALBAS¥2,998税込¥3,2981セット(8枚)当日出荷オフィス、工場、商業施設、ご自宅等ですぐに使えるサインプレートです。用途備え付けの紙以外の吸い殻やゴミを流すことを禁止するサインプレート。 英語・中国語・韓国語対応付属品両面テープ材質PVC(硬質塩ビ)厚さ(mm)1.0寸法(mm)190×65文字内容トイレットペーパー以外は流さないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントルメン
富士元工業¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
Display Light series 給電コネクタープラグタイプ
ENDO(遠藤照明)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷Display Lightシリーズ材質平行コード:ビニルプラグ給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)電気定格5A/125Vコネクタ給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)
半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)
bigborn(ビッグボーン)¥3,990税込¥4,3891着4日以内出荷軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。 収納可能フード付き 袖口からも風がぬけます。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100仕様首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット機能UVカット95%生地タフタ材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m)
ラトックシステム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約233ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。