カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k860b」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス ロジクール

    ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス

    ロジクール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
    対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーその他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大2年間RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:BC-Rシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥99,880~税込¥109,868~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
    用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
  • ユニット ドライブ (S1) MAZDA(マツダ)

    ユニット ドライブ (S1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (1K0B)バルブ,EX.ブレーキ MAZDA(マツダ)

    (1K0B)バルブ,EX.ブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ バキューム (1K0B) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (1K0B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • EMBLEM B TANK  87123286030BB ホンダ

    EMBLEM B TANK 87123286030BB

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM B TANK  87123286030BA ホンダ

    EMBLEM B TANK 87123286030BA

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • スタックテーブル ニシキ工業

    スタックテーブル

    ニシキ工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    15日以内出荷
    塾や学校教育用に適した一人用テーブルです。平行スタッキングでコンパクトに収納が可能です。折りたたみ操作レバーにより天板フラップが可能です。バッグ等をかけるフック付き。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合