カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(620)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m800b」の検索結果

関連キーワード
694件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス ロジクール

    ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス

    ロジクール
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    <人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。
    付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無色グラファイト対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線使用電池単三形乾電池×1解像度400dpi~4000dpi電池寿命最大24ヶ月ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)操作距離約10m
  • パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース
    ブラック
    オレンジ

    パナロケース(ブロックウレタン付)

    パナロケース(5件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。 ステッカー付きです。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 窓口設置用老眼鏡 ミタス

    窓口設置用老眼鏡

    ミタス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れたポリカーボネイト製。光触媒コート加工済。
  • (32188)プラグ ニッサン

    (32188)プラグ

    ニッサン
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B80型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥164,500税込¥180,950
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120-B型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥269,100税込¥296,010
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • USB接続ハイグレードWebカメラ 800万画素 4K HD対応 マイク付 エムディーエス

    USB接続ハイグレードWebカメラ 800万画素 4K HD対応 マイク付

    エムディーエス
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    7日以内出荷
    USB接続ハイグレードWebカメラ 800万画素 4K HD対応 マイク付。
    画素数800万画素
  • Bridgetek, ディスプレイボード 3.5インチ 抵抗膜タッチスクリーン 評価モジュール Black Bezel FT800 Basic EVE Bridgetek

    Bridgetek, ディスプレイボード 3.5インチ 抵抗膜タッチスクリーン 評価モジュール Black Bezel FT800 Basic EVE

    Bridgetek
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様EVE、組み込みビデオエンジンベーシックモジュール. VM800B開発モジュールは、頑丈なプラスチックエンクロージャ収納のLCDディスプレイ及びFT800コンポーネントボード装備した、べゼル入り高品質ディスプレイシステムを提供します。 ブラック又はパールから選択できるこのディスプレイサブシステムは、低費用で開発時間を短縮できます。. オンボードFT800組み込みビデオエンジン(EVE) 3.5インチ、4.3インチ、又は5インチタッチスクリーンTFTディスプレイ付属 オーディオパワーアンプ ラウドスピーカー SPIシリアルインターフェイス 5種類の電源入力構成 精密取り付けベゼル分類キット:評価モジュール適合機器Black Bezelディスプレイ対角線:3.5インチ、抵抗膜タッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP135-B型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥424,000税込¥466,400
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B200型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B200型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥1,025,600税込¥1,128,160
    1台
    15日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B175型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B175型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥772,200税込¥849,420
    1台
    15日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥610,100税込¥671,110
    1台
    15日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    ¥1,413,500税込¥1,554,850
    1台
    20日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 3m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス) StarTech.com

    3m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
    用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続色ブラック質量(g)107ケーブル長(m)3コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス伝送速度(Mbps)最大800コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • トレーサー MKC

    トレーサー

    MKC(44件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
    用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥41,600~税込¥45,760~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO

    ハンドリフター専用後付ジャバラ

    TRUSCO
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
    用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥93,525税込¥102,878
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ

    コガネイ
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ

    コガネイ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ

    コガネイ
    ¥114,980税込¥126,478
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ

    コガネイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE

    ケナメタル
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手