カテゴリ

  • 制御機器(312)
  • 農業機械(297)
  • 自動車純正部品(261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 自動車補修部品(81)
  • メカニカル部品(52)
  • 防犯用品(48)
  • 電気材料(44)
  • バイク純正部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • バイク部品(27)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 家電(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k8a」の検索結果

関連キーワード
1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1K8A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K8A)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K8A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K8A)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K8A) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K8A)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(1K8A-)パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)(1K8A-)パイプ,テール サイレンサーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)(7件のレビュー)
459税込505
1袋(100枚)
当日出荷
チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。透明種類チャック付ポリ袋
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
カラビナハーケン スチール スリーエッチカラビナハーケン スチールスリーエッチ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等材質スチール種類カラビナ
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
H&H ジグソー 3本入(木工高速) H&HH&H ジグソー 3本入(木工高速)H&H
329税込362
1個
翌日出荷
用途木工高速切用適合機種マキタ、日立、リョービ、B&D材質SK全長(mm)80刃長(mm)63山数8山切断能力(mm)木材・合板3~35
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー(めねじ) LKMIYOSHI(小西製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)スモールノブステンレス(おねじ) SK-susMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)八角アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック耐荷重N(kgf)588(60)材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズセイニチ(生産日本社)
67,980税込74,778
1ケース(100袋×100枚)
翌々日出荷
ボールペンで文字が書けます。
材質PE
電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセントエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
インクジェット用片面光沢紙 サンワサプライインクジェット用片面光沢紙サンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(30枚)
当日出荷
インクジェット専用紙の光沢紙です。写真用紙としても使えます。 薄手なので手軽に大量印刷できます。 友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。 強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。 紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。
白色度(%)95±10厚さ(mm)0.185±0.01紙質光沢紙紙厚(mm)0.185±0.01坪量(g/m2)150±10印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンター
ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
種類ヴァンキンプーリー
電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセントエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
カン付 口金 差し込みタイプ 日本紐釦貿易カン付 口金 差し込みタイプ日本紐釦貿易
919税込1,011
1本
4日以内出荷
用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
口金カン付 日本紐釦貿易口金カン付日本紐釦貿易
2,698税込2,968
1袋(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
OAフロア  交点支柱 フクビ化学OAフロア 交点支柱フクビ化学
94,980税込104,478
1箱(100個)
3日以内出荷
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
材質ポリプロピレン樹脂
替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)替刃 2RG チェーザREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
用途水道・ガス管用種別替刃チェーザ適合機種2R3ねじ切器質量(g)250
AC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音)エスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-8A
デジタルヒータ断線警報器用変流器 omron(オムロン)デジタルヒータ断線警報器用変流器omron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)13適合ねじM2.5商品構成単品
8x180mm溝切チゼル エスコ8x180mm溝切チゼルエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)180先端幅(mm)8
3/8"DRx 8mm ソケット(ZYKLOP) エスコ3/8"DRx 8mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
全長(mm)29対辺(mm)8外径(Φmm)12.2差込角(inch)3/8"
シャフト,プロペラ MAZDA(マツダ)シャフト,プロペラMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
Dカン 日本紐釦貿易Dカン日本紐釦貿易
649税込714
1袋(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ダイキャストサイズ(mm)30
ヴァンキンプーリー(ハブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
A8.5種類ヴァンキンプーリー
(DK8A-)ガード(L),リヤーバンパー MAZDA(マツダ)(DK8A-)ガード(L),リヤーバンパーMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
カットグリップ イスカルカットグリップイスカル
119,800税込131,780
1本
当日出荷から29日以内出荷
逆相欠相リレー K8AK-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8AK-PHomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
仕様逆相欠相リレー電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480ケース色N1.5
...
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
"k8a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷