カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ka-064」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三端子可変電源キット ワンダーキット

    三端子可変電源キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
    取付方式プリント基板極数2P出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)結線方式ネジ動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
  • ボールゲージ形状記憶 全晴

    ボールゲージ形状記憶

    全晴
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS

    タイタリウム 南京錠(2個同一)

    ABUS
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(2個)
    当日出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

    ツカサ電工(4件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ

    ツカサ電工
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • KVMスイッチ ATEN

    KVMスイッチ

    ATEN
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能。 *CN8600はコンソールステーション非対応です。 ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護。 シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合。 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応。 KA8270: VGAビデオ出力×1。KA8280: HDMIビデオ出力×1 。KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1。KA8288: HDMIビデオ出力×2。 KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能。 パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能。 マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能。 バーチャルメディア(仮想メディア)対応。 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能。 リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン。 多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成。
    用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29材質(ケース)メタル保証期間3年LED電源:1(Blue)動作温度(℃)0~-40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 A-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXYS サイリスタモジュール IXYS

    IXYS サイリスタモジュール

    IXYS
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 F-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 F-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 同軸サージプロテクタ BOURNS

    Bourns 同軸サージプロテクタ

    BOURNS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール

    IXYS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 E-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 E-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-201A-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    12日以内出荷から47日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    雅
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ色レッド
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    雅
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ色レッド
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    雅
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ色パープル
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    雅
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ色パープル