カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「ka-1008」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 アダプター

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    2,998税込3,298
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • ミニモ スチールトドリル ミニター

    ミニモ スチールトドリル

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • 電池チェッカー 1008904 ナリカ

    電池チェッカー 1008904

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
    型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1260

    Kawasaki(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250M7F他社参考品番(NTB)KA-1008
  • エア-クリ-ナ 三菱

    エア-クリ-ナ

    三菱
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
  • エアクリ-ナ アセンブリ 三菱

    エアクリ-ナ アセンブリ

    三菱
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷