カテゴリ
- 自動車純正部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 制御機器(25)
- 自動車補修部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 機構部品(10)
- 防犯用品(7)
- 安全用品(6)
- バイク部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ka-45」の検索結果

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(50枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
NC200エアコン潤滑剤
PITWORK(日産)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50cc)当日出荷エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
角のみアダプターⅡ
SK11¥1,798税込¥1,9781台当日出荷SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
腕固定ホルダー用カバー
メディカルプロジェクト¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷通気性があるメッシュカバーなので、穿刺部をそのまま観察できます。 面ファスナーで取付けが簡単です。仕様●サイズ(mm):270×230~310●材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)・綿●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤不可アズワン品番67-8017-30
ビジネスインクジェット用 ビジネス普通紙/A4/500枚入り
EPSON¥879税込¥9671袋(500枚)翌々日出荷ビジネスインクジェットプリンター用普通紙。白色度89%。仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-86
リプレイスメント エアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個4日以内出荷から92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
【リビルト】 セルモーター(スバル)
ノーブランド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
自分で作るクラフト
ナカバヤシ¥469税込¥5161パック(50枚)3日以内出荷インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷寸法(mm)210×297サイズA4タイプ薄口/無地印刷片面坪量(g/m2)70入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
ロスタサスペンションユニット DKモデル
三木プーリ¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
【リビルト】 オルタネーター(スバル)
ノーブランド(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】