カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ka-45」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
写真用紙<光沢> EPSON写真用紙<光沢>EPSON(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(50枚)
当日出荷
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
フォトマット紙 EPSONフォトマット紙EPSON(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
坪量(g/m2)167RoHS指令(10物質対応)対応対応インク顔料、染料
笠型アンカーボルト M12 カナイ笠型アンカーボルト M12カナイ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
角のみアダプターⅡ SK11角のみアダプターⅡSK11
1,798税込1,978
1台
当日出荷
SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
写真用紙ライト薄手光沢A4 50枚 EPSON写真用紙ライト薄手光沢A4 50枚EPSON
1,998税込2,198
1冊(50枚)
当日出荷
白色度(%)92サイズA4入数(枚)50紙厚(mm)0.2素材光沢入数50枚
フォトマット紙/顔料専用 A4:50枚 EPSONフォトマット紙/顔料専用 A4:50枚EPSON
1,498税込1,648
1冊(50枚)
当日出荷
入数(枚)50
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
1,570税込1,727特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)NC200エアコン潤滑剤PITWORK(日産)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(50cc)
当日出荷
エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
1 "DRx45mm インパクトソケット エスコ1 "DRx45mm インパクトソケットエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
寸法(mm)45全長(mm)72外径(Φmm)67.5差込角(inch)1
替刃(EA545KA-38用) エスコ替刃(EA545KA-38用)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545KA-38B
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
970税込1,067特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(スバル用) GMBウォーターポンプ(スバル用)GMB(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
ジャカード ニューミートテンダライザー 45刃 ジャカードジャカード ニューミートテンダライザー 45刃ジャカード
13,980税込15,378
1個
当日出荷
お肉を簡単に柔らかくします。 刃物ガイド、刃物ブロックがワンタッチで外せるので洗浄もしやすく衛生的です。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール質量(g)400間口W×奥行D×高さH(mm)47×150×115耐熱温度(℃)70℃TKG品番9-0581-0601TKG品番(2017)6-0521-1601
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 84MB 同番ABUS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
HP-3用替刃 亀倉精機HP-3用替刃亀倉精機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
(KA0G)ロック,コンソール リッド MAZDA(マツダ)(KA0G)ロック,コンソール リッドMAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500H タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500H タイプ(クイック式)ノーブランド
7,898税込8,688
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーRICOHモノクロトナー適合SP4510SF/4510/4500適合純正型番600544サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500 タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ RICOH SPトナー 4500 タイプ(クイック式)ノーブランド
8,298税込9,128
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーRICOHモノクロトナー適合SP4510SF/4510/4500/3610適合純正型番600545サービス分類リサイクル・リビルト
防振ゴム 倉敷化工防振ゴム倉敷化工
369税込406
1個
当日出荷
テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)テレメータ用避雷器MG(旧エム・システム技研)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電子機器専用避雷器MG(旧エム・システム技研)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
カーボンB EWTー450N E-ValueカーボンB EWTー450NE-Value
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。