カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 自動車補修部品(12)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IXYS(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(25)
- MURATA(村田製作所)(18)
- SIEMENS(3)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(2)
- カネテック(1)
- チャンピオン(2)
- ツカサ電工(2)
- ナカバヤシ(2)
- ニッサン(10)
- 三菱電機(2)
- 共栄プラスチック(1)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン


浅型パーツBOX色付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。仕様浅型材質/仕上スチール製(焼付塗装)外寸法・高さ(mm)45有効内寸法・高さ(mm)43
セレックスバルブ4KA・B4
CKD¥13,072~税込¥14,379~1個当日出荷から7日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
カラー方眼下敷 A4判ブルー
共栄プラスチック¥279税込¥3071枚当日出荷線やグラフを書く時に便利な5mm方眼タイプです。 10mm毎に罫線が太くなっているので読取り易くなっています。 また全ての辺に目盛りがあり、定規としての機能も備えています。 表面は光沢クリア、裏面はすべりにくいマット地になっています。材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)297×210×0.6色ブルーサイズA4判
ペーパーカッター
ナカバヤシ¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から3日以内出荷軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安)RoHS指令(10物質対応)対応細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応


証書ファイル 観音開き リボン付き A4
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281冊3日以内出荷卒園・卒業証書だけでなく、認定書や辞令等、幅広い用途にお使い頂ける両開き型が新登場! 立てて飾れる両開きタイプ。上品な小花模様を型押しした特殊紙表紙です。おしゃれなリボン付。用途認定書や感謝状にもお使い頂けます仕様コーナー位置変更不可、パッド無し材質表紙クロス:特殊紙クロス、コーナー・見返紙:特殊紙(クリーム)サイズA4背幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)234×319収納寸法(mm)210×305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
215x100x250mm ツールポーチ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様テープフッカー付エスコ品番EA925KA-4B材質羊革寸法(mm)215×100×250(H)ベルト通し幅(mm)50
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
セレックスバルブ4KA・B2
CKD¥9,377~税込¥10,315~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)12.5位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
セレックスバルブ4KA・B3
CKD¥13,190~税込¥14,509~1個当日出荷から11日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/4弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)25位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
セレックスバルブ4KA・B1
CKD¥7,563~税込¥8,319~1個当日出荷から11日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pF
MURATA(村田製作所)¥999~税込¥1,099~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 220pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 68pF
MURATA(村田製作所)¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 33pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥679税込¥7471袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 10pF
MURATA(村田製作所)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥799税込¥8791袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら