カテゴリ

  • 農業機械(26)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tr-15-20」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬コーティング刃数3表面処理WXSコーティングねじれ角(°)45コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • EMB,RR TR*TYPE15*  87111MCAA20ZE ホンダ

    EMB,RR TR*TYPE15* 87111MCAA20ZE

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット

    iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680入組点数64折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS

    スターL-レンチ いじり止めセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷
    短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 64 ビットドライバーキット iFixit(アイフィックスイット)

    64 ビットドライバーキット

    iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
    用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 毛髪除去器 三共空調

    毛髪除去器

    三共空調
    179,000税込196,900
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
  • AGチューブ ワイエフシー

    AGチューブ

    ワイエフシー
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
    仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoFP250 本体部品 ボウシンゴム_No.34、MD4020M 本体部品_No.22、MD3100KT 本体部品_No.40、AS51TR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、DK-J40 本体部品 ボウシンゴム_No.19、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.24、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MD800 本体部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.7、AS51TR-50 本体部品 ボウシンゴム_No.15、AS51ET-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、MD2300 本体部品_No.17、MD4010M本体部品_No.22、MD3010 本体部品_No.27、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.21、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.3、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.11、BL471-2 本体部品_No.46、MD4020本体部品_No.22など
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格5X16X3図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.14、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.12、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンストツパ_No.15、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.13、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.13、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15など
  • スタードライバー いじり止めセット BONDHUS

    スタードライバー いじり止めセット

    BONDHUS
    18,980税込20,878
    1セット(8本組)
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.9、GS35MT-20 本体、モータ部品 ストレーナ_No.10、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.9、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.15、GS51TR-50 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、GS51TR-20 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、MSE-30HR タンクシャ部品_No.9
  • Manta Driver Kit 112種入 iFixit(アイフィックスイット)

    Manta Driver Kit 112種入

    iFixit(アイフィックスイット)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
    仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS2200B-15 ポンプ分解部品_No.20、MSB2200R ポンプ分解部品_No.20、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.20、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.20、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンザ_No.20、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.20、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.20、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.20、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.20、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.20、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.20
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格アウタ400I/O59図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X45X22図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.14、GS25EM ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.17、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 6カクボルト_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.16、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.15、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 6カクボルト_No.16、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.15、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクボルト_No.15、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.14、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.14など
  • ホースマトメ (アオ7.5X190L) BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ (アオ7.5X190L)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格16~20フクム図解NoGS51TR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.27、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.15、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.21、GS60MR 本体部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.14
  • マキシヤマトメ BIGM(丸山製作所)

    マキシヤマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    規格280X100X60図解NoMLSE-30HR 本体部品 マキシヤマトメ_No.19、GS51TR-20 ホンタイ部品 マキシヤマトメ_No.20、GS51EMR-20 ホンタイ部品 マキシヤマトメ_No.36、AS51TR-20 本体部品 マキシヤマトメ_No.26、GS60MR 本体部品 マキシヤマトメ_No.4、GS35MR 本体部品 マキシヤマトメ_No.15、AS51EMR-20 本体部品 マキシヤマトメ_No.21
  • タツピンネジ BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.31、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.13、GS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.38、GS15EMA エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.13、KS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 タツピンネジ_No.14、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 タツピンネジ_No.5、KC26M エンジン リコイルスタータ部品_No.12
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.25、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.20、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.20、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.25、MS2200B-15 本体部品_No.24、MSB2200RLI 本体部品_No.21、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.24、MS2200BLI-15 本体部品_No.24、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 プラグマトメ_No.20
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.22、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.18、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.33、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.15、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.27、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
  • バツテリクミタテ BIGM(丸山製作所)

    バツテリクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    規格NIMH7.0AH部品名称バツテリクミタテ図解NoMSB2200TR-50 ポンプ部品_No.4、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.20、MSB2200K(レタス) フレーム MSB2200K部品_No.9、MSB2200R ポンプ部品_No.4、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.4
  • ホース (アオ7.5X190L) BIGM(丸山製作所)

    ホース (アオ7.5X190L)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様アオ7.5X190L規格アオ7.5X400L図解NoGS60MR 本体部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.15、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.22、GS51TR-20 ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.28、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.16
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格0.7-29L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoGSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 アッシユクコイルバネ_No.9、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.37、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.9、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.45、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.9、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.9、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.52、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.9、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.43、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.9、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.9、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.9
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    509税込560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格100-06-00部品名称ホースバンド図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8