カテゴリ

  • 自動車純正部品(192)
  • バイク純正部品(50)
  • 制御機器(45)
  • 自動車補修部品(28)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-60」の検索結果

関連キーワード
496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ファンベルト(KA) 73036-KA060 スバルファンベルト(KA) 73036-KA060スバル
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX伊藤鋳工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
メッシュ式ネブライザー RAMEDICOメッシュ式ネブライザーRAMEDICO
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
医療用一般医療機器届出番号:27B2X00346000003静音設計外出先や夜でも音を気にせず使えます薬液が残りにくい薬液もれも防いでキレイに使えますワンタッチ簡単操作シンプルなワンボタン操作バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせオレンジ色のランプが点灯します
付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器 ナーシング スピリット・メディカル社Spirit聴診器 ナーシングスピリット・メディカル社
5,998税込6,598
1組
当日出荷から9日以内出荷
軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)780質量(g)95タイプダブルチューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
英字刻印セット ギガ・セレクション英字刻印セットギガ・セレクション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工SKA型アングル車輪オールステンレス製伊藤鋳工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
材質(車輪)ステンレス形状固定ブレーキナシ種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
レジボンエンドレスベルト 光陽社レジボンエンドレスベルト光陽社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
119,000税込130,900
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605 信栄物産防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605信栄物産
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)305×605質量(kg)1.5ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850
固定ブロック/HFD・HFT用 MSTコーポレーション固定ブロック/HFD・HFT用MSTコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
適合本体HFD7 HFD12 HFT4 HFT6 HUD7 HUA10 HUT4
RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社RP-60E用研磨布ベルトマイト工業株式会社
2,698税込2,968
1箱(10本)
4日以内出荷
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
M 60x2.0  ファインUナット エスコM 60x2.0 ファインUナットエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-60
1 "DRx60mm インパクトソケット エスコ1 "DRx60mm インパクトソケットエスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
寸法(mm)60全長(mm)88外径(Φmm)86.5差込角(inch)1
Spirit聴診器エコノミーW スピリット・メディカル社Spirit聴診器エコノミーWスピリット・メディカル社
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール全長(mm)800質量(g)102チューブ径(Φmm)8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
スイッチ アッセンブリー,ドア ニッサンスイッチ アッセンブリー,ドアニッサン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
コーナーアングル タカショーコーナーアングルタカショー
429税込472
1個
6日以内出荷
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材備考取付用ビス別売。
カニとり網・カニとって! あみのエーワンカニとり網・カニとって!あみのエーワン
1,230税込1,353
1個
8日以内出荷
カニをからめ捕る仕掛け!1エサ袋にサンマなどの内臓や切り身を入れます。2カニのいそうな岩場に仕掛けを垂らして待ちます。(場所によっては沖に投げるだけで捕れるところもあります。)3カニが寄ってきてエサを掴もうとすると下部のアミに絡まって捕獲できる という仕掛けです。磯遊びの小道具にいかがですか?使い方は簡単です。こんなので??と思うでしょうが、捕れます!
材質網:ナイロン、オモリ:鉛全長(cm)網:約80網目(mm)約80
リプレイスメントエアフィルター K&NリプレイスメントエアフィルターK&N(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド) スピリット・メディカル社Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド)スピリット・メディカル社
6,498税込7,148
1組
翌々日出荷
アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
(BCKA)ナット、スプリング MAZDA(マツダ)(BCKA)ナット、スプリングMAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
Spirit聴診器エコノミーS スピリット・メディカル社Spirit聴診器エコノミーSスピリット・メディカル社
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール全長(mm)800質量(g)81チューブ径(Φmm)8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0014ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m エスコ[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3mエスコ
3,600税込3,960
1組
翌日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)全長(m)3ホース径(Φmm)15(5/8")アズワン品番65-2108-12
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
106,013税込116,614
1個
当日出荷から24日以内出荷
床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用ノダ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エクスポスト S-1型 TOEX(LIXIL)エクスポスト S-1型TOEX(LIXIL)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
T型分岐ラック 部品 未来工業T型分岐ラック 部品未来工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
材質スチール製
DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブイマオコーポレーション
15,423税込16,965
1個
当日出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)長針:赤、短針:黒使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
...