カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(18)
- MURATA(村田製作所)(10)
- SMC(6)
- ホンダ(5)
- Kawasaki(4)
- 雅(4)
- TDK(3)
- ツボサン(2)
- ノサックス(2)
- AVX(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 浦和工業(1)
- アイセン(1)
- スマイルキッズ(1)
- 三菱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ka106」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ファミリークリーナー
アイセン¥139税込¥1531個当日出荷洗剤含み、泡立ちのよい、丈夫でコシのあるソフトなスポンジクリーナーです。プラスチック・漆器等のキズつきやすいものを洗うのに最適です。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)150×80×45使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
安全靴用踏抜き防止中敷
ノサックス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷材質ポリエステル繊維
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
安全靴用踏抜き防止中敷
ノサックス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。 足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷トラスコ品番829-0968材質ポリエステル繊維質量(g)111適合サイズ(cm)3L(27.5~28.0)
耳にすっぽり集音器Ⅱ
スマイルキッズ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷耳にすっぽりおさまるので、目立ちません めがね、マスクをかけていても使用できます用途耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器付属品イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個材質ABS樹脂質量(g)個装:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:90×190×15電池寿命(時間)音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥9,398~税込¥10,338~1台ほか翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA10
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュマット 華恋 No.106 ブルーテックキャンターワイド カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット 華恋 No.106 ブルーテックキャンターワイド カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.106 ブルーテックキャンターワイド カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル