カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- TDK(2)
- 三菱電機(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ノダ(1)
- ツカサ電工(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ABB(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ka10k」の検索結果

カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
ノダ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)
[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
エスコ¥1,900税込¥2,0901組翌日出荷EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
ローラーCOMP.A カムチエンカ 14610K88L01
ホンダ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番14610-K88-L01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
シャワートイレ用ゴム足(2個入り)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5750M) C5750X5R1H106K230KA
TDK¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷TDKCタイプ2220シリーズ.TDKCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサです。Cシリーズはモノリシック構造のため、機械的強度と信頼性に優れています。複数の薄いセラミック層を重ねることで、高い静電容量を実現します。低ESRで周波数特性に優れているため、高周波・高密度タイプの電源に適しています。.特長:.低いESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.用途:.一般電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路などの用途に適しています。その他、LEDディスプレイ、テレビ、サーバー、タブレット、ノートパソコン、PCなどの用途にも適しています。長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧50Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1812 (4532M) C4532X7R1E106K250KA
TDK¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
KYOCERA AVX MLCC 10pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A100KAT2A
KYOCERA AVX¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
DCギヤードモータ TG-05K-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応















![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)