カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 農業機械(8)
- 切削工具(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(28)
- リケン(6)
- LION (ライオン事務器)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- タンガロイ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FPC(3)
- TRUSCO(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 理研オプテック(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- グリーンクロス(1)
- ゼノア(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spl-12」の検索結果

耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥629税込¥6921個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥629税込¥6921個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
二眼型遮光メガネ
理研オプテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷加工テンプル色ブラック紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ収納ロッカー
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。付属品シリンダ錠仕様アクリル窓付トラスコ品番799-2378材質スチール質量(kg)13高さ(mm)517タイプ12台収納(片開き)奥行(mm)343間口(mm)320間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×5171マス有効寸法(間口mm)126鍵シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×661マス有効寸法(奥行mm)175
ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル質量(g)415全光束(Lm)常時30、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ180×575(埋め込み用の杭を含まず)
NEWスチレンボードポップ HAPPY HALLOWEEN 文字
グリーンクロス¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容HAPPY HALLOWEEN
SPL パンタグラフ式大型フロアタイプスクリーン
IZUMI(イズミ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷パンタグラフ式の常識を超えた”120インチ”の大型スクリーン。仕様16:9質量(kg)11.3サイズ120型タイプパンタグラフ式大型フロアタイプ全長A(mm)2490寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495ケース寸法(mm)2885設置方式床置き式アズワン品番64-8163-50生地CW(フィルムベーススクリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアアルバム 封筒
ナカバヤシ¥269~税込¥296~1冊3日以内出荷から4日以内出荷メッセージスペースや封筒がついているので写真のギフトにぴったりです。また、ポケットは写真の向きに合わせて縦にも横にも収納できる形状です。旅行やイベントの楽しい思い出を写真に残して贈ってみてはいかがでしょうか。質量(g)75タイプステッチャー綴式収納サイズL判寸法(縦×横×厚さ)(mm)137×158×15台紙L判1段白ポケット台紙 6枚収納枚数(枚)L判12表紙仕様印刷表紙RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ SSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥31,980~税込¥35,178~1袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気