カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(7枚)当日出荷対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781セット(2枚)当日出荷プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
エアコンフィルター
(1154件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(4件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
光触媒集塵・脱臭フィルター枠無
ダイキン工業¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷枠無フィルターのため低コストです。トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(202件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
空気清浄機用集塵フィルター(交換用)
ダイキン工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)材質PP/PET色白外寸(mm)厚さ:45外寸横幅(mm)234外寸縦幅(mm)234RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら