カテゴリ
- 制御機器(31)
- メカニカル部品(18)
- 縫製用品(13)
- 機構部品(6)
- 介護用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 卓上消耗品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMT(南海精工所)(13)
- EPCOS(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- KEMET(8)
- VISHAY(7)
- 貝印(5)
- TRUSCO(5)
- 福井クラフト(5)
- 若井産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- KSフィルター(3)
- アズワン(2)
- マキテック(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- コマツ(2)
- アルス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kai 7250」の検索結果

ラシャ鋏 7250SL 250mm
貝印¥7,798~税込¥8,578~1丁ほか当日出荷独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)201材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
ギザ刃 7250SE
貝印(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷下刃にガラス繊維・アラミド繊維などの特殊な布に対応したマイクロセレーション加工を施したはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)215材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
ラシャ鋏 7250L 左 250mm
貝印¥9,998~税込¥10,998~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷「7250 ラシャ鋏 250mm」の左利き用。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくい。用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)214材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
ラシャ鋏 7000シリーズ
貝印(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂全長(mm)213色ブラック質量(g)100刃長(mm)93刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
裁ちばさみ(ステンレス製)
エスコ(4件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1個当日出荷軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼
ツース 775-920-7250
コマツ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているPABツースシステムは安全・迅速・簡単・確実にツース脱着可能な新発想ロックシステムを採用したコマツ純正ツースです。ツースタイプ:ヘビースタンダード適合PC400-10
フッ素はさみ はなれ技
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷刃の表面にフッ素加工を施し、テープや糊が付着しにくくお手入れが簡単です。 刃を外せば、ペーパーナイフにもなります。 刃の表面には便利な目盛付きです。寸法(mm)210質量(g)80材質(刃)ステンレス鋼繰り返し・詰め替え対応
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
(184件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ×幅 210×78.7全長(mm)210色ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
ハイステンレス鋏
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷シャープな切れ味で使いやすくなっています。トラスコ品番853-3769寸法(mm)245質量(g)165材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ハイカーボンステンレス
ハードハサミ(アラミド繊維用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。用途アラミド繊維の製造や加工現場に。タイプアラミド用刃厚(mm)3
アラミド繊維用はさみ
SK11(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
アルスーパーH(アラミド繊維専用)
アルス¥74,980税込¥82,4781丁当日出荷耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072全長(mm)260質量(g)260刃長(mm)105刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
ハードはさみ ケブラー繊維用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。材質刃部:高炭素鋼
尿器洗浄用ロングブラシ
ノーブランド¥1,098税込¥1,2081個当日出荷毛幅が長いため丁寧に洗浄できます。材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、軸/鉄、ブラシ/ナイロン寸法(mm)【毛】Φ45×240全長(mm)390アズワン品番8-8310-11
ソフトメディシンボール
トーエイライト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂色ブルー
深溝玉軸受 6900番台 開放形
(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥6,888税込¥7,5771個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
SQ-丸カップ 本体
エフピコチューパ¥2,198税込¥2,4181パック(50個)当日出荷ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。材質ポリエチレンテレフタレート耐熱温度(℃)60商品タイプ本体
作動油フィルター 23B-16-11310
コマツ¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合GD305A-1
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)
マキテック¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷主張しすぎない花柄ステッキ付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約220長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ