カテゴリ
- 電動工具(37)
- 制御機器(31)
- 作業工具(23)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- 医療(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- カクタス(67)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 七星科学研究所(7)
- 富士電機(6)
- イトーキ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トップ(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ダルトン(1)
- 伊勢藤(1)
- リビー(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アスカ商会(1)
- アートクリエーション(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kakutasu」の検索結果

コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から4日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
イセトーカクタス(スタンド付くつべら)
伊勢藤(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サッと手に取れる、オシャレなサボテン型のくつべら。スタンドに立てれば玄関のインテリアに。材質本体/ポリカーボネート、スタンド/ポリプロピレン幅(cm)7.1長さ(cm)7.3高さ(cm)51
手動式ケーブルカッター
カクタス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
手動式ケーブルカッター
カクタス¥39,980税込¥43,9781台当日出荷大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から56日以内出荷定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ取付穴径(Φmm)16接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)□18
パンチカッター
カクタス¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
リビー カクタス マルガリータ
リビー¥9,998税込¥10,9981箱(6個)翌々日出荷リビーカクテルMARGARITASマルガリータ色クリア容量(mL)355直径(Φmm)102口径×高さH(mm)95×156TKG品番9-2223-0201TKG品番(2017)6-2010-0201
ケーブルラックカッター
カクタス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー
カクタス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応
JB(日本ボデーパーツ工業)¥6,400~税込¥7,040~1個3日以内出荷車検対応 。キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
パイプベンダー パイプベンダー本体
カクタス¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
ケーブルカッターアタッチメント
カクタス¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器
カクタス¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン