カテゴリ

  • テープ(19)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)

「kamoitape」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(458件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
589税込648
1パック(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙カモ井加工紙(27件のレビュー)
769税込846
1パック(5巻)ほか
当日出荷
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(208件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1958件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
709税込780
1本(6巻)ほか
欠品中
しかも、重ね貼り性能がアップしました。
用途超粗面養生用
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
349税込384
1パック(2巻)ほか
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(366件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(120巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)3M(スリーエム)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3巻×10パック)ほか
欠品中
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン車両用マスキングテープ No.2311ニチバン(61件のレビュー)
489税込538
1パック(8巻)ほか
欠品中
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
469税込516
1パック(3巻)ほか
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。
用途一般塗装用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(8件のレビュー)
449税込494
1パック(2巻)ほか
当日出荷
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
809税込890
1セット(4巻)ほか
当日出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途超弱粘着テープ
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(63件のレビュー)
69税込76
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
サイディングボード用 SB229P カモ井加工紙サイディングボード用 SB229Pカモ井加工紙
529税込582
1本(5巻)ほか
当日出荷
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
マスキングテープカテゴリ