カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- チェーン(5)
絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7(5)
ユニットリンク数
- 106(1)
- 240(1)
- 12000(1)
リンク内幅(mm)
- 3.4
- 3.1(3)
- 3.18(12)
- 4.68(3)
- 4.76(4)
- 4.78(19)
- 5.72(3)
- 6.35(3)
- 7.85(3)
- 7.95(54)
- 9.53(52)
- 12.57(4)
- 12.7(53)
- 15.75(4)
- 15.88(45)
- 18.8(3)
- 19.05(23)
- 25.4(17)
- 31.75(10)
- 38.1(8)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
- 椿本チエイン(1)
「kana」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1