カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 100.3(1)
  • 113(1)
  • 139.7(1)
  • 166.2(1)
  • 217.1(1)
  • 266.2(1)
  • 292.6(1)
  • 318(1)
内径(Φmm)
  • 88.9(1)
  • 101.6(1)
  • 125.9(1)
  • 152.4(1)
  • 203.7(1)
  • 252(1)
  • 278(1)
  • 303(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01
  • 0.005(1)
  • 0.02(2)
  • 0.03(2)
  • 0.04(1)
  • 0.049(1)
  • 0.05(1)
  • 0.059(2)
  • 0.06(1)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ダクトホースカテゴリ