絞り込み
外径(Φmm)
- 46.8(1)
- 61.2(1)
- 99.5(1)
- 112.2(1)
- 125.9(1)
内径(Φmm)
- 38(1)
- 50.6(1)
- 88.9(1)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.03
- 0.005(1)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.04(1)
- 0.049(1)
- 0.05(1)
- 0.059(2)
- 0.06(1)
- 0.078(1)
- 0.098(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風