カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ダクトホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 38.6(1)
- 44.5(2)
内径(Φmm)
- 32.4(1)
- 37.3(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
色
クリア(2)
特性
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 透明性(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.059
- 0.005(1)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.049(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.078(1)
- 0.098(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
使用流体
- 空気(1)
- 粒体・粉体(2)
空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(2)
カナフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

ダクトEF型(静電防止)
カナフレックス(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻31日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
ダクトトーメイ
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性