カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ダクトホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 61(1)
内径(Φmm)
- 50.6(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
色
ベージュ(1)
特性
- 耐圧(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.078
- 0.005(1)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.049(1)
- 0.05(1)
- 0.059(2)
- 0.06(1)
- 0.098(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
使用流体
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(1)
カナフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

ニューカナダクト
カナフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧