カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • ダクトホース(6)
    • サクションホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 30.8(2)
  • 38.2(2)
  • 38.6(2)
  • 39.2(2)
  • 44.5(3)
  • 44.6(2)
  • 45.8(2)
  • 58(2)
  • 59.8(2)
  • 73(3)
  • 86.4(2)
  • 99.5(2)
  • 104.3(1)
  • 106(1)
  • 112.2(2)
  • 115(2)
  • 117.6(2)
  • 138.7(2)
  • 164.8(2)
  • 217.1(2)
内径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25.4(5)
  • 32(5)
  • 32.4(2)
  • 37.3(3)
  • 38(7)
  • 50.6(5)
  • 50.8(6)
  • 62.4(3)
  • 63.5(4)
  • 76.2(4)
  • 76.4(3)
  • 88.9(3)
  • 101.6(7)
  • 114.3(3)
  • 125.9(5)
  • 152.4(4)
  • 203.7(4)
  • 252(2)
  • 303(2)
ホース長さ(m)
  • 10
  • 1(15)
  • 2(15)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(12)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(11)
  • 30(11)
  • 50(10)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(4)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.03(2)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.059(1)
  • 0.06(1)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
0.005・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.059・0.06・0.078・0.098・0.15・0.25・0.3・0.30
使用流体
  • (6)
  • (2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(4)
水・油・空気・粒体・粉体
ブランド
  • カナフレックス(5)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • ニッセイエコ(3)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有適合流体水・温水
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVCアイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    17,980税込19,778
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • 耐摩耗用ホース カナフレックス

    耐摩耗用ホース

    カナフレックス(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻
    31日以内出荷
    耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
    用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
  • V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

    カナフレックス(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    46日以内出荷
    特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
    用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油