絞り込み
内径(Φmm)
- 13(1)
- 25.4(5)
- 32(5)
- 32.4(2)
- 37.3(3)
- 38(7)
- 50.6(5)
- 50.8(6)
- 62.4(3)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 76.4(3)
- 88.9(4)
- 101.6(7)
- 114.3(3)
- 125.9(5)
- 152.4(4)
- 203.7(4)
- 252(2)
- 303(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30.8(2)
- 38.2(2)
- 38.6(2)
- 39.2(2)
- 44.5(3)
- 44.6(2)
- 45.8(2)
- 58(2)
- 59.8(2)
- 73(3)
- 86.4(2)
- 99.5(2)
- 100.3(1)
- 104.3(1)
- 112.2(2)
- 115(2)
- 117.6(2)
- 138.7(2)
- 164.8(2)
- 217.1(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 8
- 1(15)
- 2(15)
- 3(13)
- 4(13)
- 5(15)
- 6(12)
- 7(12)
- 9(12)
- 10(12)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(11)
- 30(11)
- 50(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(4)
グレー(2)
ブラック(1)
ベージュ(1)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(3)
- 滑り性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
- 透明性(4)
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.005(1)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.059(1)
- 0.06(1)
- 0.078(1)
- 0.098(1)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
0.005・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.059・0.06・0.078・0.098・0.15・0.25・0.3
使用流体
- 水(6)
- 油(2)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(4)
水・油・空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- ニッセイエコ(3)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ニューカナダクト
カナフレックス¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。色アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
ダクトトーメイ
カナフレックス¥14,980税込¥16,4781本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)
カナフレックス(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻46日以内出荷特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油