絞り込み
外径(Φmm)
- 30.8(3)
- 31.4(1)
- 31.8(1)
- 32(2)
内径(Φmm)
- 25.4
- 32(6)
- 32.4(2)
- 37.3(4)
- 38(9)
- 50.6(6)
- 50.8(7)
- 62.4(3)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 76.4(3)
- 88.9(4)
- 101.6(7)
- 114.3(3)
- 123(1)
- 125.9(5)
- 152.4(4)
- 203.7(4)
- 252(2)
- 303(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(5)
- 30(5)
- 50(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(3)
グリーン(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 滑り性(1)
- 耐油(1)
- 透明性(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
0.2・0.3
使用流体
- 水(4)
- 油(1)
- 粒体・粉体(1)
水・油・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ニッセイエコ(2)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥619~税込¥681~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)
カナフレックス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)
カナフレックス(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻46日以内出荷特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
V.S.ホース V.S.-C型(食品用)
カナフレックス¥94,980税込¥104,4781本46日以内出荷食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。材質軟質PVC、硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応