絞り込み
外径(Φmm)
- 38.2(2)
- 39(1)
- 39.2(2)
- 42(1)
内径(Φmm)
- 32
- 25.4(7)
- 32.4(2)
- 37.3(4)
- 38(9)
- 50.6(6)
- 50.8(7)
- 62.4(3)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 76.4(3)
- 88.9(4)
- 101.6(7)
- 114.3(3)
- 123(1)
- 125.9(5)
- 152.4(4)
- 203.7(4)
- 252(2)
- 303(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(5)
- 30(5)
- 50(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(4)
ベージュ(1)
レッド(1)
特性
- 滑り性(1)
- 耐圧(2)
- 透明性(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.098(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
0.098・0.25・0.5
使用流体
- 水(5)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ニッセイエコ(2)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥799~税込¥879~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥849~税込¥934~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
ニューカナダクト
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧