カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 38.6(2)
内径(Φmm)
  • 32.4
  • 25.4(7)
  • 32(6)
  • 37.3(4)
  • 38(9)
  • 50.6(6)
  • 50.8(7)
  • 62.4(3)
  • 63.5(4)
  • 76.2(4)
  • 76.4(3)
  • 88.9(4)
  • 101.6(7)
  • 114.3(3)
  • 123(1)
  • 125.9(5)
  • 152.4(4)
  • 203.7(4)
  • 252(2)
  • 303(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 色グレー(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(1)
0.06
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
水・空気
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • ニッセイエコ(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    869税込956
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ダクトホースカテゴリ