カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • ダクトホース(2)
    • サクションホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 44.6(2)
  • 45.8(3)
  • 46(1)
  • 46.2(1)
  • 46.3(1)
  • 46.8(1)
内径(Φmm)
  • 38
  • 25.4(7)
  • 32(6)
  • 32.4(2)
  • 37.3(4)
  • 50.6(6)
  • 50.8(7)
  • 62.4(3)
  • 63.5(4)
  • 76.2(4)
  • 76.4(3)
  • 88.9(4)
  • 101.6(7)
  • 114.3(3)
  • 123(1)
  • 125.9(5)
  • 152.4(4)
  • 203.7(4)
  • 252(2)
  • 303(2)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 50(6)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(4)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
  • 0.098(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.03・0.098・0.25・0.4
使用流体
  • (6)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
水・油・空気・粒体・粉体
ブランド
  • カナフレックス(4)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
  • ニッセイエコ(2)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    789税込868
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有適合流体水・温水
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVCアイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • 耐摩耗用ホース カナフレックス

    耐摩耗用ホース

    カナフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    31日以内出荷
    耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
    用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
  • V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型

    カナフレックス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    31日以内出荷
    内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
    用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
  • V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

    カナフレックス(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    46日以内出荷
    特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
    用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油