絞り込み
外径(Φmm)
- 59.8(3)
- 60.2(1)
- 61(1)
- 61.2(1)
内径(Φmm)
- 50.6
- 25.4(7)
- 32(6)
- 32.4(2)
- 37.3(4)
- 38(9)
- 50.8(7)
- 62.4(3)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 76.4(3)
- 88.9(4)
- 101.6(7)
- 114.3(3)
- 123(1)
- 125.9(5)
- 152.4(4)
- 203.7(4)
- 252(2)
- 303(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(1)
ベージュ(1)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(3)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 透明性(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(1)
- 0.049(1)
- 0.05(1)
- 0.078(1)
0.03・0.049・0.05・0.078
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(4)
水・油・空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ニッセイエコ(1)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ニューカナダクト
カナフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
ダクトトーメイ
カナフレックス¥3,898~税込¥4,288~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性