絞り込み
外径(Φmm)
- 71.6(1)
- 72(1)
- 73(1)
内径(Φmm)
- 62.4
- 25.4(7)
- 32(6)
- 32.4(3)
- 37.3(4)
- 38(9)
- 50.6(6)
- 50.8(7)
- 63.5(4)
- 76.2(4)
- 76.4(3)
- 88.9(4)
- 101.6(7)
- 114.3(3)
- 123(1)
- 125.9(5)
- 152.4(4)
- 203.7(4)
- 252(2)
- 303(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
グレー(2)
ブラック(1)
特性
- その他(2)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.02(1)
- 0.04(1)
0.02・0.04
使用流体
- 水(2)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(2)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ニッセイエコ(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風