カテゴリ

  • 作業工具(31)
    • トルクレンチ(31)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~100
  • 2~6(22)
  • 3.5~19(6)
  • 4~12(23)
  • 4~21(6)
  • 5~25(23)
  • 5~50(8)
  • 10~50(34)
  • 10~70(5)
  • 13~67(6)
  • 14~73(6)
  • 20~200(7)
  • 40~140(12)
  • 40~200(19)
  • 40~280(9)
  • 50~500(6)
  • 100~500c(8)
  • 100~700(5)
  • 100~850(5)
  • 100~1000(9)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 1(20)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 車両整備や各種機械(2)
負荷方向
  • (14)
精度(%)
  • ±3(23)
  • ±4(4)
全長(mm)
  • 300~350未満(18)
  • 350~400未満(12)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
ブランド
  • KANON(中村製作所)(31)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。 本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。 精度は±4%まで保証します。 モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1個ほか
当日出荷から70日以内出荷
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)トルクレンチ(樹脂グリップタイプKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から20日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。六角レンチは附属しておりません。精度は±3%まで保証します。モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
67,980税込74,778
1個
11日以内出荷
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3主な用途電気自動車の整備、保守点検にRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC240以内負荷方向
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ KANON(中村製作所)トルクレンチKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
61日以内出荷から91日以内出荷
触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
51,980税込57,178
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1本ほか
31日以内出荷から40日以内出荷
自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になりますソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です赤インキが付属品として付いていますシンプル構造の為、メンテナンスが容易です精度は±3%迄保証します
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
32日以内出荷から70日以内出荷
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
31日以内出荷
ラチェット式なので繰り返し作業に最適既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
canon 複合機特集