カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • トルクレンチ(4)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~10(3)
  • 5~50(2)
  • 50~500c(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01
  • 0.025c(1)
  • 0.05(1)
  • 0.05c(1)
  • 0.1(10)
  • 0.1c(4)
  • 0.2(8)
  • 0.2c(1)
  • 0.25c(1)
  • 0.5(15)
  • 0.5c(2)
  • 1(10)
  • 1.0c(1)
  • 2(12)
  • 2.0c(1)
  • 2.5c(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
負荷方向
  • 左右(1)
精度(%)
  • ±1(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 300~350未満(2)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
KANON(中村製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10差込角(mm)6.35全長(mm)168最小目盛(N・m)0.01負荷方向右、左トラスコ品番114-8649セット内容+1、+0ビット付き材質本体:SPKM質量(kg)0.96電源リチウムイオン電池18650バッテリー容量(Ah)3400/3500
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。トルク調整範囲(cN・m)50~500差込角(mm)6.35全長(mm)145最小目盛(N・m)0.01トラスコ品番114-8647セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM質量(kg)1.05電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)3400/3500
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本
32日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
canon 複合機特集