カテゴリ

  • 作業工具(16)
    • トルクレンチ(16)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(16)
トルク調整範囲(N・m)
  • 40~420(2)
  • 50~550(3)
  • 70~420(3)
  • 70~700(2)
  • 200~1500(4)
  • 700~2100(2)
最小目盛(N・m)
  • 10
  • 0.01(6)
  • 0.02(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.1c(9)
  • 0.2(20)
  • 0.2c(4)
  • 0.25c(2)
  • 0.5(31)
  • 0.5c(5)
  • 1(30)
  • 1.0c(3)
  • 2(25)
  • 2.0c(7)
  • 2.5c(3)
  • 3(4)
  • 5(9)
  • 5.0c(5)
  • 20.0c(4)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(4)
負荷方向
  • (4)
  • 左右(5)
精度(%)
  • ±3(14)
  • ±4(1)
±3・±4
全長(mm)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
  • 1800~2000未満(4)
800~900未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1600~1800未満・1800~2000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1セット
10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ(置針)KANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
78,980税込86,878
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレート型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所)プレート型トルクレンチ(置針)KANON(中村製作所)
78,980税込86,878
1本ほか
61日以内出荷から70日以内出荷
プレート目盛りタイプのトルクレンチ左右両用なので検査用に最適シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です保証精度 : ±3%置き針付き
canon 複合機特集