カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • トルクドライバー(1)
    • トルクレンチ(4)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~10(3)
  • 5~50(3)
  • 10~100(3)
  • 20~200(3)
  • 30~300(3)
  • 50~500(3)
  • 50~500c(2)
  • 100~1000(3)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(3)
  • 0.1(3)
  • 0.1c(2)
  • 1(3)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(1)
負荷方向
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±1
  • ±3(88)
  • ±4(3)
全長(mm)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 500~550未満(3)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
300~350未満・350~400未満・400~450未満・500~550未満・1000~1200未満・1400~1600未満・1600~1800未満
ブランド
  • KANON(中村製作所)(5)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
    最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応