「kato tapper」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • TCA型タップコレット カトウ工機

    TCA型タップコレット

    カトウ工機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クーラント対応。ISO、DIN規格にも対応。オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
  • タップコレット 日研工作所

    タップコレット

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マジックチャックコレット カトウ工機

    マジックチャックコレット

    カトウ工機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • マジックチャック本体 カトウ工機

    マジックチャック本体

    カトウ工機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
  • MT-SA-2型タッパー カトウ工機

    MT-SA-2型タッパー

    カトウ工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
  • STT-SA-6型タッパー カトウ工機

    STT-SA-6型タッパー

    カトウ工機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
  • ST-SA-3型タッパー カトウ工機

    ST-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • BT-SA-3型タッパー カトウ工機

    BT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • MT-SA-3型タッパー カトウ工機

    MT-SA-3型タッパー

    カトウ工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • 三割コレット カトウ工機

    三割コレット

    カトウ工機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドリームチャック(CNC) ユキワ精工

    ドリームチャック(CNC)

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
    外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
  • STT-SA-5型タッパー カトウ工機

    STT-SA-5型タッパー

    カトウ工機
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • オートタッパー BIG DAISHOWA

    オートタッパー

    BIG DAISHOWA
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機

    JT-MT-SA-R型タッパー

    カトウ工機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
    寸法F3(mm)1
  • スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工

    スーパーキーレス ドリームチャック

    ユキワ精工
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
    付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
  • オーディオトランス 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    オーディオトランス 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TheMuratadigitalaudiorangeoftransformersisdesignedtoimprovethebalanceoftransmitterandreceivercircuitryinhi-fiequipment,videogamesandotherapplicationsrequiringhigh-performancedigitalaudiotransmission。CompliantwithAES/EBUreRoHScompliantCompatiblewithleadingchipsets2kVrmsisolationIndustry-standardpinoutSurfacemountoptionUL94V-0packagematerialsLowprofile
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7217-36