カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 気化式加湿器(1)
    • 加湿器オプション・交換部品(1)
    • 暖房用品タンク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • タンクマウント型コンプレッサー(4)
  • 作業服(313)
  • 医療(162)
  • 介護用品(103)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • カー用品(11)
  • 農具(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 日用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
連続使用時間
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaz」の検索結果

906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCM6013A交換フィルター Kaz

    KCM6013A交換フィルター

    Kaz
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    適合本体KCM6013A
  • KCM6013A用タンク Kaz

    KCM6013A用タンク

    Kaz
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合KCM6013A
  • KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kaz

    KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)

    Kaz(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
    タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
  • 輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
  • Kaz Clean サニタリーポット 日本クリンテック

    Kaz Clean サニタリーポット

    日本クリンテック
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール シンプルですが持ちやすく扱いやすいサニタリーポット。緩やかな傾斜や曲線が作り出す佇まいからはやさしさを感じさせます。使いやすさを追求するプロセスから生まれる自然で深みのあるプロダクトデザインがカージィクリーンシリーズの特徴です。
    寸法(cm)約14.2×9.6×高さ17.5材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • Kaz Clean ドレインブラシ 日本クリンテック

    Kaz Clean ドレインブラシ

    日本クリンテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。ドレイン(排水口)のクリーニング専用にデザインされたブラシ。せまいドレインに対応できるよう細めのフォルムにまとめています。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。ブラシ部分は、ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドカットを採用。ラウンドブラシはドレイン全体を効率的にクリーニング、直角ブラシはスミズミの仕上げに適しています。
    ブラック寸法(cm)約6.5×2.5×長さ31材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
  • Kaz Clean サッシブラシ 日本クリンテック

    Kaz Clean サッシブラシ

    日本クリンテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール サッシ部をクリーニングするためにデザインされたブラシ。凹凸の多いサッシ部分にたまったホコリを掃きだしやすい植毛。 持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。使用時の作業性を考慮した使いやすい角度のグリップ。ボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリや汚れをしっかりと除きます。
    ブラック寸法(cm)約7.5×2.5×長さ25.5材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除、サッシ・巾木の清掃繰り返し・詰め替え対応
  • Kaz Clean フロアブラシ 日本クリンテック

    Kaz Clean フロアブラシ

    日本クリンテック
    869税込956
    1個
    当日出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。バスルームの床をクリーニングするためにデザインされたブラシ。握りやすいグリップが無理なく力を伝え、しっかりとブラッシングできます。グリップ部分はバスルームのタオルバーにも美しく収まります。ブラシの毛丈を場所により変えています。毛丈の短い部分は、コシが強くしっかりこすれます。立てても収納できブラシ部分が床に触れないので清潔です。
    ブラック寸法(cm)約7×14.5×高さ9材質ポリプロピレン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • Kaz Clean 2WAYブラシ 日本クリンテック

    Kaz Clean 2WAYブラシ

    日本クリンテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。細部をクリーニングするためにデザインされたブラシ。小さなブラシは歯ブラシを元に設計しており、リアルな掃除シーンのアイデアも積極的に取り込んでいます。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。目地のクリーニングに最適なボリュームのメインブラシとすき間も洗いやすいミニブラシの2WAY仕様。
    寸法(cm)約6.5×2.5×長さ21材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除
  • Kaz Clean バスタブブラシ 日本クリンテック

    Kaz Clean バスタブブラシ

    日本クリンテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。浴槽をクリーニングするためにデザインされたブラシ。浴槽のカーブに沿うようにデザインしたラウンド型ヘッドで浴槽の立ち上がりや隅も洗いやすく、非常にやわらかくボリュームたっぷりの穂先で浴槽を一気に洗い上げます。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。
    ブラック寸法(cm)約8.5×11×長さ27材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(3件のレビュー)
    700税込770
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,063税込1,169
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    板厚(mm)1.5/2.0/3.0材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター ダイキン工業

    業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷
    し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • 携帯型クマ撃退システム 防除研究所

    携帯型クマ撃退システム

    防除研究所
    189,980税込208,978
    1台
    4日以内出荷
    商品名:IKAZUCHI(イカズチ)。※携帯型クマ撃退機。特徴:害獣対策のプロが本気で作った、「人を守るための」携帯型クマ撃退器。音×光の相乗効果、いつでも何度でも利用できます。一度の充電で最大300回、利用可能 詳しくはメーカーサイトをご確認ください。
  • ズームアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ズームアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タコクロスエコノミー ナガヤ機械

    タコクロスエコノミー

    ナガヤ機械
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    お持ちの集塵機が安く・手軽に二倍以上吸塵力アップします。従来の集塵機の上袋を交換し濾過面積を大きくすることにより多くの空気が排出され吸引能力をさらに引出し強力な吸塵力を発揮します。
    用途集塵機用上袋
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • JPF AZワッシャー 鉄 日本パワーファスニング

    JPF AZワッシャー 鉄

    日本パワーファスニング
    699税込769
    1パック(100枚)
    欠品中
    パッキンと一体化したドーム型座金です。
    用途座金パッキンに。材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション

    防災コンテナテーブルカート

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 。3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 。高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 。耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 。コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
    用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95
  • 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション

    警備庁24時レンジャー5

    和コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
    用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス電源(V)AC100-240表示更新:0.3s入力方式単相表示桁数6桁(周波数表示桁)表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)表示単位Hz / rpm雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
  • 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション

    害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

    和コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
    用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
    用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション

    輝夜 LEDバルーンライト210W

    和コーポレーション
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
    用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
    用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
  • F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    F/Vコンバータ プログラマブル

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V入力種類パルス電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
    用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション

    オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
    用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
  • マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機60L

    和コーポレーション(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • チップソー研磨機 和コーポレーション

    チップソー研磨機

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800電源(V)単相 交流100 50/60Hz電流(A)2.2消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5適合寸法(mm)230、255、305質量(kg)0.95付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトミニケース入り 和コーポレーション

    インパクトミニケース入り

    和コーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。
    用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション

    ショートワイヤー 450mm

    和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機30L

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:30仕様タイヤ圧:25PSI付属品レインカバー、石よけ網質量(kg)11.8保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション

    ロングワイヤー 780mm

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション

    輝夜 LEDバルーンライト50W

    和コーポレーション
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
    用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
...
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
"kaz" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷